Acome - 288 112P 5/10 MARRON CLAIR CLIENT PRIVE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 224
câblage - faisceaux et couches
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3700223667253
Réf. Sonepar
00056000234
Réf. Fournisseur
R7494E
Réf. Commerciale
Acome
section nominale du conducteur
0 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
224
câblage
faisceaux et couches
catégorie
autre
couleur de gaine
marron
matériau conducteur
autre
surface du conducteur
nu
diamètre du conducteur
0.8 mm
nombre d'éléments de câblage
224
élément de câblage
pairs
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur
couleur
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Oui
type d'installation souterraine autorisé
autre
gaine de protection
Al/PE
spécification du matériau gaine externe
autre
matériau de renfort
autre
géométrie du câble
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a2
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
ignifugé
non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
maintien de fonction
E30 - E60
diamètre externe approx.
22.3 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
260 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
260 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
130 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...40 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...60 °C
valeur NVP
78 %
résistant aux UV
Oui
poids
654.08 kg/km
288 112P 5/10 MARRON CLAIR CLIENT PRIVE