Acova - Karena MX, sans régulation Blanc RAL 9016,791W + 750W, H 1800 mm / L 490 mm

Acova - Karena MX, sans régulation Blanc RAL 9016,791W + 750W, H 1800 mm / L 490 mm

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • position du collecteur - autre

  • couleur - blanc

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • forme du cadre - droit

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7640112384853

Réf. Sonepar

00029238485

Réf. Fournisseur

ASVH-180-050-F

Réf. Commerciale

Acova

position du collecteur

autre

couleur

blanc

puissance d'entrée max. chauffage

750 W

pression de travail max.

4 bar

forme du cadre

droit

pivotant

Non

nombre de tubes

3

forme du tube

rectangulaire

forme du collecteur

rectangulaire

sens de montage

vertical

matériau

acier

numéro RAL

9016

degré de brillance

brillant

largeur

490 mm

hauteur

1800 mm

profondeur

53 mm

avec ventilateur

Non

classe de protection

II

commande à distance possible

Oui

avec télécommande

Non

régulation de puissance

autre

avec minuterie

Non

avec détecteur de présence

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Non

auto-apprentissage

Non

programmable

Non

raccordement fileté

filetage intérieur

dimension du filetage (en pouces)

1/2 pouce

avec raccordement 1 point

Non

exposant N

1.27

contenu en eau

6.8 l

avec purgeur d'air

Oui

avec orifice de vidange

Non

vanne thermostatique intégrée

Non

livré avec robinetterie thermostatique

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire

Non

livré avec robinetterie manuelle

Non

nombre de points de fixation murale

4

avec matériau de fixation

Oui

indice de protection (IP)

IP44

poids

18.2 kg

certifié NF électricité

Oui

Radiateur ACOVA Karena Mixte sans régulation, robinet en H coudé et tête thermostatique blanc, puissance 750W, hauteur 1800 mm, largeur 490 mm, 3 éléments, raccordement par le bas, entraxe 50 mm centré, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

- Radiateur mixte en acier. - Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex). - Surface plane avec éléments plats verticaux. - Collecteurs latéraux en forme biseautée. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Température maximale de service 110°C. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Pression de service : 4 bars. - Fabriqué en Union Européenne.