Acova - Karena MX, sans régulation couleur,934W + 900W, H 1800 mm / L 595 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position du collecteur - autre
couleur - autre
puissance d'entrée max. chauffage - 900 W
pression de travail max. - 4 bar
forme du cadre - droit
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3566550061924
Réf. Sonepar
00029006192
Réf. Fournisseur
ASVH-180-060-FC
Réf. Commerciale
Acova
position du collecteur
autre
couleur
autre
puissance d'entrée max. chauffage
900 W
pression de travail max.
4 bar
forme du cadre
droit
pivotant
Non
nombre de tubes
4
forme du tube
rectangulaire
forme du collecteur
rectangulaire
sens de montage
vertical
matériau
acier
largeur
595 mm
hauteur
1800 mm
profondeur
53 mm
avec ventilateur
Non
classe de protection
II
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Non
régulation de puissance
autre
avec minuterie
Non
avec détecteur de présence
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Non
auto-apprentissage
Non
programmable
Non
raccordement fileté
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
avec raccordement 1 point
Non
exposant N
1.26
contenu en eau
7.7 l
avec purgeur d'air
Oui
avec orifice de vidange
Non
vanne thermostatique intégrée
Non
livré avec robinetterie thermostatique
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire
Non
livré avec robinetterie manuelle
Non
nombre de points de fixation murale
4
avec matériau de fixation
Oui
indice de protection (IP)
IP44
poids
22.3 kg
certifié NF électricité
Oui
Radiateur ACOVA Karena Mixte sans régulation, robinet en H coudé et tête thermostatique couleur, puissance 900W, hauteur 1800 mm, largeur 595 mm, 4 éléments, raccordement par le bas, entraxe 50 mm centré, couleur
Les Atouts de l'article:
- Radiateur mixte en acier. - Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex). - Surface plane avec éléments plats verticaux. - Collecteurs latéraux en forme biseautée. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Température maximale de service 110°C. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Pression de service : 4 bars. - Fabriqué en Union Européenne.