Acova - Régate MX cde RF Blanc RAL 9016, 583W + 600W , H1282 mm / L500 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position du collecteur - à gauche et à droite
couleur - blanc
puissance d'entrée max. chauffage - 600 W
pression de travail max. - 4 bar
forme du cadre - droit
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7613367511916
Réf. Sonepar
00029751191
Réf. Fournisseur
ASX-126-050/GF
Réf. Commerciale
Acova
position du collecteur
à gauche et à droite
couleur
blanc
puissance d'entrée max. chauffage
600 W
pression de travail max.
4 bar
forme du cadre
droit
pivotant
Non
nombre de tubes
13
forme du tube
rectangulaire
forme du collecteur
rond
sens de montage
vertical
matériau
acier
numéro RAL
9016
degré de brillance
brillant
largeur
500 mm
hauteur
1282 mm
profondeur
80 mm
avec ventilateur
Non
classe de protection
II
position du boîtier de commande
autre
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Oui
régulation de puissance
électronique
avec minuterie
Oui
avec détecteur de présence
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Non
auto-apprentissage
Non
programmable
Oui
raccordement fileté
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
avec raccordement 1 point
Non
exposant N
1.249
contenu en eau
5.34 l
avec purgeur d'air
Oui
avec orifice de vidange
Non
vanne thermostatique intégrée
Non
livré avec robinetterie thermostatique
Non
raccordable sur eau chaude sanitaire
Non
livré avec robinetterie manuelle
Non
nombre de points de fixation murale
4
avec matériau de fixation
Oui
indice de protection (IP)
IP44
poids
15.2 kg
certifié NF électricité
Oui
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Mixte commande radiofréquence RF, puissance 583W (dT50) + 600W, hauteur 1282 mm, largeur 500 mm, raccordement par le bas, entraxe 50 mm côté gauche, Aller à gauche, Blanc RAL 9016
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes mixte en acier. - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Eléments plats horizontaux (section 70x11 mm). - Protection anticorrosion par bains de cataphorèse et revêtement en poudre époxy polyester. - 4 consoles murales réglables, peintes dans la couleur de l'appareil. - Teinte de base : blanc (RAL 9016). - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Fabriqué : en France. - En été, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante. - Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..). - Pression de service 4 bars (400 kPa). - Fabriqué en France.
- Design exclusif Acova.-Fixation murale ou sur socle.-Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne.-Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations).-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.-Deux programmations hebdomadaires personnalisables.-Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre.-Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min.-Système de verrouillage parental.-Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes.-Compatible fil pilote 6 ordres.-Alimentation 2 piles LR03 (fournies).