Acova - Régate MX régulation TF Blanc RAL 9016, 1307W + 1500W , H1898 mm / L800 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position du collecteur - à gauche et à droite
couleur - blanc
puissance d'entrée max. chauffage - 1500 W
pression de travail max. - 4 bar
forme du cadre - droit
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3566550018324
Réf. Sonepar
00029001832
Réf. Fournisseur
ASX-185-080
Réf. Commerciale
Acova
position du collecteur
à gauche et à droite
couleur
blanc
puissance d'entrée max. chauffage
1500 W
pression de travail max.
4 bar
forme du cadre
droit
pivotant
Non
nombre de tubes
20
forme du tube
rectangulaire
forme du collecteur
rond
sens de montage
vertical
matériau
acier
numéro RAL
9016
degré de brillance
brillant
largeur
800 mm
hauteur
1898 mm
profondeur
75 mm
avec ventilateur
Non
classe de protection
II
position du boîtier de commande
autre
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
avec minuterie
Oui
avec détecteur de présence
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Oui
auto-apprentissage
Non
programmable
Oui
raccordement fileté
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
avec raccordement 1 point
Non
exposant N
1.215
contenu en eau
11.67 l
avec purgeur d'air
Oui
avec orifice de vidange
Non
vanne thermostatique intégrée
Non
livré avec robinetterie thermostatique
Non
raccordable sur eau chaude sanitaire
Non
livré avec robinetterie manuelle
Non
nombre de points de fixation murale
4
avec matériau de fixation
Oui
indice de protection (IP)
IP44
poids
32.7 kg
certifié NF électricité
Oui
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Mixte régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 1307W (dT50) + 1500W, hauteur 1898 mm, largeur 800 mm, raccordement par le bas, entraxe 50 mm côté gauche, Aller à gauche, Blanc RAL 9016
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes mixte en acier. - Eléments plats horizontaux (70 x 11 mm). - Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux. - Console de fixation soudée à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains d'autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Régulation TimerProg en bas à droite de l'appareil comprenant pour la programmation. - En mixte : en été, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante. - Pression de service 4 bars (400 kPa). - Fabriqué en France.
- Régulation intégrée (en bas, à droite).- Thermostat d'ambiance électronique gradué en degré.-Programmation possible par fil pilote 6 ordres.-Fonction "TimerProg" permettant de programmer une montée de température automatique journalière.-Fonction marche forcée/séchage 2h.-Bague d'étalonnage de température pour ajuster parfaitement le thermostat. - Programmation possible par courant porteur Premium System. -Personnalisable via l'application Acovacontrol(gratuite, à télécharger) - Technologie bluetooth: - Contôle de la température. - Programmation hebdomadaire; - Fonction ouverture/fermeture de fenêtre. - Fonction marche forcée.-Compatible Androïd et IOS.