Acova - Fassane Pack EC plinthe, Blanc RAL 9016, 617W, H 322 mm / L 1500 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 322 mm
longueur - 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 617 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7613367661352
Réf. Sonepar
00029002651
Réf. Fournisseur
CVXD-022-150
Réf. Commerciale
Acova
hauteur
322 mm
longueur
1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
617 W
pression de travail max.
4 bar
couleur
blanc
matériau
acier
qualité du matériau
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes
3
profondeur
55 mm
forme du tube
rectangulaire
forme du collecteur
rond
montage
horizontal
tube radiant
horizontal
forme du cadre
droit
modèle sèche-serviettes
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45
324 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40
394 W
exposant N
1.26
contenu en eau
5.7 l
couleur standard
Oui
numéro RAL
9016
degré de brillance
brillant
traitement de la surface
laqué / peint
avec porte-serviettes
Non
avec miroir
Non
mode de pose
indépendant
avec revêtement latéral
Non
avec revêtement supérieur
Oui
pivotant
Non
nombre de raccordements standard
5
combinaison de raccordement 11 côté inférieur gauche/ côté inférieur gauche
Non
combinaison de raccordement 13 côté inférieur gauche/ côté gauche en haut
Non
combinaison de raccordement 17 côté inférieur gauche/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 18 côté inférieur gauche/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 22 côté gauche en bas/ côté gauche en bas
Non
combinaison de raccordement 23 côté gauche en bas/ côté gauche en haut
Non
combinaison de raccordement 27 côté gauche en bas/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 28 côté gauche en bas/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 32 côté gauche en haut/ côté gauche en bas
Non
combinaison de raccordement 36 côté gauche en haut/ côté droit en haut
Non
combinaison de raccordement 37 côté gauche en haut/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 38 côté gauche en haut/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 41 côté supérieur gauche/ côté inférieur gauche
Non
combinaison de raccordement 45 côté supérieur gauche/ côté supérieur droit
Non
combinaison de raccordement 48 côté supérieur gauche/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 51 côté supérieur droit/ côté inférieur gauche
Non
combinaison de raccordement 54 côté supérieur droit/ côté supérieur gauche
Non
combinaison de raccordement 58 côté supérieur droit/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 62 côté droit en haut/ côté gauche en bas
Non
combinaison de raccordement 67 côté droit en haut/ côté droit en bas
Oui
combinaison de raccordement 68 côté droit en haut/ côté inférieur droit
Oui
combinaison de raccordement 77 côté droit en bas/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 81 côté inférieur droit/ côté inférieur gauche
Oui
combinaison de raccordement 88 côté inférieur droit/ côté inférieur droit
Oui
combinaison de raccordement MO centre en haut/ centre en bas
Non
combinaison de raccordement MU centre en bas/ centre en bas
Non
avec raccordement 1 point
Non
adapté aux locaux humides
Non
avec raccord de purge d'air
Oui
avec purgeur d'air
Oui
avec orifice de vidange
Oui
avec robinet de distribution
Oui
vanne thermostatique intégrée
Oui
avec consoles
Oui
conversion modèle mixte possible
Non
avec plot de remplissage
Oui
avec matériau de fixation
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire
Non
Radiateur ACOVA Fassane Pack Eau Chaude plinthe, double sans ailettes, puissance 617W (dT50), hauteur 322 mm, largeur 1500 mm, 3 éléments, racc. par le bas, entraxe 50 mm côté, insert latéral haut, appareil réversible G/D, Blanc RAL 9016
Les Atouts de l'article:
- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central horizontal en acier. - Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm) en double épaisseur. - Éléments soudés sur collecteurs verticaux ronds Ø 38 mm. - Traitement de surface 8 bains par autophorèse, pour une protection anticorrosion intégrale des surfaces du radiateur et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Température de service maximale 120°C. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Pression de service : 4 bars. - Fabriqué en France