Acova - Fassane Neo EC V, couleur, 2955W, H 1800 mm / L 592 mm

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2955 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - autre

  • mode de pose - sur mur

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3566550064536

Réf. Sonepar

00029007696

Réf. Fournisseur

HNX-180-059-BFC

Réf. Commerciale

Acova

matériau du boîtier/corps

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

2955 W

pression de travail max.

4 bar

couleur

autre

mode de pose

sur mur

matériau de la grille

acier

matériau, échangeur de chaleur

acier / acier

hauteur

1800 mm

longueur

592 mm

profondeur

115 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45

1532 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40

2248 W

avec boosteur de puissance dynamique

Oui

adapté au refroidissement de pointe

Oui

puissance de refroidissement totale 26 °C - 17/19

619 W

exposant N

1.286

contenu en eau

9.2 l

couleur standard

Non

degré de brillance

brillant

combinaison de raccordement 11 côté inférieur gauche/ côté inférieur gauche

Non

combinaison de raccordement 21 côté gauche en bas/ côté inférieur gauche

Non

combinaison de raccordement 22 côté gauche en bas/ côté gauche en bas

Non

combinaison de raccordement 27 côté gauche en bas/ côté droit en bas

Non

combinaison de raccordement 77 côté droit en bas/ côté gauche en bas

Non

combinaison de raccordement 77 côté droit en bas/ côté droit en bas

Non

combinaison de raccordement 78 côté droit en bas/ côté inférieur droit

Non

combinaison de raccordement 88 côté inférieur droit/ côté inférieur droit

Non

adapté aux locaux humides

Oui

avec raccord de purge d'air

Oui

avec purgeur d'air

Oui

avec orifice de vidange

Oui

avec robinet de distribution

Oui

vanne thermostatique intégrée

Non

aspiration d'air

dessous

sortie d'air

dessus

couleur du socle comme boîtier

Oui

avec consoles

Oui

avec matériau de fixation

Oui

Radiateur ACOVA Fassane Neo Eau Chaude vertical, ventilo-radiateur, puissance 2955W (dT50), hauteur 1800 mm, largeur 592 mm, 8 éléments, raccordement par le bas, entraxe 50 mm centré, Aller à gauche, couleur

Les Atouts de l'article:

- Ventilo-radiateur design en acier : la puissance de la convection combinée au confort du rayonnement. - En face avant, éléments plats verticaux (section 70 x 11 mm) soudés sur collecteurs ronds de diamètre 38 mm verticaux. - En partie arrière : échangeur en cuivre et aluminium, ventilateurs hélicoïdes à roulement à billes basse consommation, générant un flux d'air à contre-courant du circuit hydraulique. - Habillage latéral et grilles de sortie d'air en acier. - Filtre anti-poussière nettoyable. - Double isolation acoustique, très faible niveau sonore. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016). - Température de service 75° C maximum. - Pression de service 4 bars. - Fixation : installation aisée et sécurisée avec système de dosseret sur lequel vient se monter le radiateur. 2 verrous anti-soulèvement pour bloquer l'appareil. La console est intégrée dans la saillie de l'appareil. - Raccordement et commande électrique : tension d'alimentation 230 volts. - Fabriqué en France
Boîtier de commande pour la mise en service des ventilateurs. - Sélecteur de vitesse : 3 vitesses de convection au choix avec témoins de fonctionnement. - Témoin d'alerte : nettoyage du fltre et défaut de sonde. - Raccordement électrique : câble d'alimentation pour raccordement direct dans une boîte d'encastrement