Acova - Cala Symétrique EC +Air, finition chromée, 402W, H1198 mm / L496 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position du collecteur - à gauche et à droite
couleur - chrome
pression de travail max. - 12 bar
forme du cadre - droit
pivotant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7640112383672
Réf. Sonepar
00029238367
Réf. Fournisseur
LNO-112-050-IFS
Réf. Commerciale
Acova
position du collecteur
à gauche et à droite
couleur
chrome
pression de travail max.
12 bar
forme du cadre
droit
pivotant
Non
nombre de tubes
23
forme du tube
rond
forme du collecteur
rond
sens de montage
vertical
matériau
acier
largeur
496 mm
hauteur
1198 mm
profondeur
125 mm
avec ventilateur
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s)
1000 W
classe de protection
II
position du boîtier de commande
autre
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Oui
régulation de puissance
électronique
avec minuterie
Oui
avec détecteur de présence
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Non
auto-apprentissage
Non
programmable
Oui
raccordement fileté
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
avec raccordement 1 point
Non
exposant N
1.23
contenu en eau
6.8 l
avec purgeur d'air
Oui
avec orifice de vidange
Non
vanne thermostatique intégrée
Non
livré avec robinetterie thermostatique
Non
raccordable sur eau chaude sanitaire
Non
livré avec robinetterie manuelle
Non
nombre de points de fixation murale
4
avec matériau de fixation
Oui
poids
15.7 kg
certifié NF eau-chaude
Oui
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Eau Chaude +Air,commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 402W (dT50), hauteur 1198 mm, largeur 496 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, finition chromée
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes en acier, équipé d'un soufllant. - Éléments ronds horizontaux Ø 25 mm en simple épaisseur. - Soufflant : solution de chauffage d'appoint efficace pour gérer les imprévus et à l'intersaison. - Soufflant 1000 W piloté par la commande IRS, avec programmation journalière. - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Finition chromée. - Gabarit de pose livré dans l'emballage.- Pression de service 12 bars (1200 kPa). - Température de service maximale 110°C. - Fabriqué en Union Européenne.
- Commande à distance à liaison infrarouge.-Design exclusif Acova.-Fixation murale ou sur socle.-Affichage digitale de l'heure / de la température de consigne.-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.-Deux programmations journalières possibles de 15 min à 2 h.-Compatible fil pilote 6 ordres. Alimentation 2 piles LR03 (fournies).