Acova - Vuelta EC horizontal, Blanc RAL 9016, 2142W, H 755 mm / L 1038 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 755 mm
longueur - 1038 mm
profondeur - 136 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7640112392568
Réf. Sonepar
00029239256
Réf. Fournisseur
M6C4-22-075
Réf. Commerciale
Acova
matériau
acier
hauteur
755 mm
longueur
1038 mm
profondeur
136 mm
couleur
blanc
nombre d'éléments
22
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45
1125 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
2142 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40
1366 W
exposant N
1261
pression de travail max.
10 bar
contenu en eau
22.9 l
numéro RAL
9016
mode de pose
mur
nombre de raccordements standard
autre
combinaison de raccordement 32 côté gauche en haut/ côté gauche en bas
Oui
combinaison de raccordement 37 côté gauche en haut/ côté droit en bas
Oui
combinaison de raccordement 62 côté droit en haut/ côté gauche en bas
Oui
combinaison de raccordement 67 côté droit en haut/ côté droit en bas
Oui
combinaison de raccordement 11 côté inférieur gauche/ côté inférieur gauche
Non
combinaison de raccordement 88 côté inférieur droit/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement MU centre en bas/ centre en bas
Non
avec purgeur d'air
Oui
avec robinet de distribution
Oui
avec consoles
Oui
avec plot de remplissage
Oui
avec matériau de fixation
Oui
vanne thermostatique intégrée
Non
avec support pour siège
Non
Radiateur ACOVA Vuelta Eau Chaude horizontal, puissance 2142W (dT50), hauteur 755 mm, largeur 1038 mm, 22 éléments, raccordement spécial 6 orifices avec pastillage adaptable, Blanc RAL 9016
Les Atouts de l'article:
- Radiateur de chauffage central en acier. - Eléments émetteurs ronds verticaux Ø 25 mm en colonnes de 2, 3 ou 4 rangées d'épaisseur (62, 100 ou 136 mm). - Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016). Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finitions martelées ou Technoline. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Appareil réversible gauche/droite et haut/bas. - Fourni avec 6 manchons de raccordement. - Fixation : consoles rapides à installer, avec système de clipsage, pour fixation murale, incluses dans l'emballage. - Fabriqué en Union Européenne.