Acova - Vuelta EC plinthe, Blanc RAL 9016, 2018W, H 400 mm / L 1820 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 400 mm
longueur - 1820 mm
profondeur - 173 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7613367634431
Réf. Sonepar
00029763443
Réf. Fournisseur
M6C5-39-030
Réf. Commerciale
Acova
matériau
acier
hauteur
400 mm
longueur
1820 mm
profondeur
173 mm
couleur
blanc
nombre d'éléments
39
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45
1048 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
2018 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40
1277 W
exposant N
1.28
pression de travail max.
10 bar
contenu en eau
39.9 l
numéro RAL
9016
mode de pose
indépendant
nombre de raccordements standard
autre
combinaison de raccordement 32 côté gauche en haut/ côté gauche en bas
Oui
combinaison de raccordement 37 côté gauche en haut/ côté droit en bas
Oui
combinaison de raccordement 62 côté droit en haut/ côté gauche en bas
Oui
combinaison de raccordement 67 côté droit en haut/ côté droit en bas
Oui
combinaison de raccordement 11 côté inférieur gauche/ côté inférieur gauche
Non
combinaison de raccordement 88 côté inférieur droit/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement MU centre en bas/ centre en bas
Non
avec purgeur d'air
Oui
avec robinet de distribution
Oui
avec consoles
Oui
avec plot de remplissage
Oui
avec matériau de fixation
Oui
vanne thermostatique intégrée
Non
avec support pour siège
Non
Radiateur ACOVA Vuelta Eau Chaude plinthe, puissance 2018W (dT50), hauteur 400 mm, largeur 1820 mm, 39 éléments, raccordement spécial 6 orifices avec pastillage adaptable, Blanc RAL 9016
Les Atouts de l'article:
- Radiateur de chauffage central en acier. - Eléments émetteurs ronds verticaux Ø 25 mm en colonnes de 4 ou 5 rangées d'épaisseur (173 ou 136 mm). - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Appareil réversible gauche/droite et haut/bas. - Fourni avec 6 manchons de raccordement. - Livré avec des pieds soudés, réglables (hauteur 120 à 165 mm) montés et dans la couleur de l'appareil. .- Fabriqué en Union Européenne.