Acova - Taiga EL, regulation digitale, couleur, 1500W, H 576 mm - L 809 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
mode de pose - modèle mural
sens de montage - horizontal
nombre de nervures - 9
matériau de la façade - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3566550065724
Réf. Sonepar
00029007814
Réf. Fournisseur
TAKE-150-081/CFC
Réf. Commerciale
Acova
modèle
standard
mode de pose
modèle mural
sens de montage
horizontal
nombre de nervures
9
matériau de la façade
aluminium
matériau du corps de chauffe
aluminium
à huile/fluide
Oui
avec finition décorative
Non
capacité de chauffage
1500 W
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
position du boîtier de commande
dessus
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
sortie d'air
dessus
nombre de positions de commutation
42
couleur
autre
largeur
809 mm
hauteur
576 mm
profondeur
102 mm
poids
16 kg
indice de protection (IP)
IP34
classe de protection
II
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
avec minuterie
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
gestion via application
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur ACOVA Taiga Electrique, régulation digitale, puissance 1500W, hauteur 576 mm, largeur 809 mm, 9 éléments, couleur