Acova - Volga Plus EL,Régul.digitale+oeil NF,Blanc RAL 9010,1500W,H575 mm / L928 mm

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • nombre de positions de commutation - 42

  • poids - 18.2 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7613367611968

Réf. Sonepar

00029761196

Réf. Fournisseur

TAMH-150-093/CF

Réf. Commerciale

Acova

modèle

standard

matériau du corps de chauffe

aluminium

capacité de chauffage

1500 W

nombre de positions de commutation

42

poids

18.2 kg

mode de pose

modèle mural

sens de montage

horizontal

nombre de nervures

8

matériau de la façade

aluminium

à huile/fluide

Oui

avec finition décorative

Non

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

position du boîtier de commande

dessus

commande à distance possible

Oui

avec télécommande

Non

régulation de puissance

électronique

sortie d'air

dessus

couleur

blanc

largeur

928 mm

hauteur

575 mm

profondeur

83 mm

indice de protection (IP)

IP34

classe de protection

II

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Oui

convient pour un usage domotique

Oui

avec minuterie

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

gestion via application

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Radiateur ACOVA Volga Plus Electrique, Régulation digitale + œil NF Perf, puissance 1500W, hauteur 575 mm , largeur 928 mm , 8 éléments , Blanc RAL 9010

Les Atouts de l'article:

- Radiateur électrique à Fluide ThermoActif en fonte d’aluminium. - Intégration discrète de la commande (partie haute). - Eléments de 100 mm plats verticaux. - Détection d'ouverture et de fermeture de fenêtre. - Détection de présence. - Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. - Coefficient d'aptitude : 0,1. - Teinte de base : blanc RAL 9010. - Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien. - Fixation en H pour un temps de pose réduit. - Verrouillage par code pour plus de sécurité (location, ERP...). - Bascule automatique heure d'été, heure d'hiver. - Fabriqué en France.
- Régulation à affichage digital rétroéclairé pour une parfaite lisibilité.Régulation ultra-précise au dixième de degré par thermostat d'ambiance électronique.-Sélecteur de modes (Confort, Eco, Hors gel, Auto, Arrêt).-Pour les personnes malvoyantes : touche marche/arrêt en relief, signal sonore lors de la mise en marche et arrêt du radiateur.-Système de verrouillage parental.-Thermo-fusible de sécurité à réarmement automatique protège contre tout risque de surchauffe.-3 programmes préenregistrés (non modifiable) et un programme libre utilisateur personnalisable.-Détection d'ouverture et fermeture de fenêtre : diminution automatique du chauffage en cas d'ouverture de fenêtre (mode Hors Gel jusqu'à détection de la fermeture de la fenêtre).-Détection de présence : abaissement progressif de la température de la pièce en cas d'absence prolongée.-Indicateur digital de consommation : informe du niveau de consommation énergétique du radiateur en fonction du réglage sélectionné (selon les recommandations de l'Ademe).-Fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, abaissements de 1°C et de 2°C, Hors gel, Arrêt).