Acova - Atoll EL sans régulation, couleur, 500W, H 575 mm / L 347 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - aluminium
capacité de chauffage - 500 W
nombre de positions de commutation - 0
poids - 7 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3566550062594
Réf. Sonepar
00029006259
Réf. Fournisseur
TAX-050-037/FC
Réf. Commerciale
Acova
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
aluminium
capacité de chauffage
500 W
nombre de positions de commutation
0
poids
7 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
horizontal
nombre de nervures
4
matériau de la façade
aluminium
à huile/fluide
Oui
avec finition décorative
Non
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
position du boîtier de commande
sans
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
sortie d'air
dessus
couleur
autre
largeur
347 mm
hauteur
575 mm
profondeur
81 mm
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Non
affichage numérique
Non
avec détecteur de présence
Non
convient pour un usage domotique
Oui
avec minuterie
Non
programmable
Non
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
gestion via application
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
sans
Radiateur ACOVA Atoll Electrique sans régulation, puissance 500W, hauteur 575 mm, largeur 347 mm, 4 éléments, couleur
Les Atouts de l'article:
- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en fonte d'aluminium. - Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex). - Éléments de 80 mm plats verticaux. - Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc RAL 9010. - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien. - Résistance électrique thermoplongeante, avec fusible de sécurité. - Fabriqué en France.
- Modèle TAX/F livré sans régulation. sortie de cable uniquement. A équiper en complément d'accessoires de régulation : récepteur mural (1 par radiateur) et thermostat d'ambiance radiofréquence.