Acova - Atoll EL sans régulation, couleur, 1000W, H 575 mm / L 587 mm

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • nombre de positions de commutation - 0

  • poids - 12.5 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3566550062617

Réf. Sonepar

00029006261

Réf. Fournisseur

TAX-100-061/FC

Réf. Commerciale

Acova

modèle

standard

matériau du corps de chauffe

aluminium

capacité de chauffage

1000 W

nombre de positions de commutation

0

poids

12.5 kg

mode de pose

modèle mural

sens de montage

horizontal

nombre de nervures

7

matériau de la façade

aluminium

à huile/fluide

Oui

avec finition décorative

Non

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

position du boîtier de commande

sans

commande à distance possible

Oui

avec télécommande

Non

régulation de puissance

électronique

sortie d'air

dessus

couleur

autre

largeur

587 mm

hauteur

575 mm

profondeur

81 mm

indice de protection (IP)

IP44

classe de protection

II

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

mode hors-gel

Non

affichage numérique

Non

avec détecteur de présence

Non

convient pour un usage domotique

Oui

avec minuterie

Non

programmable

Non

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

gestion via application

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

sans

Radiateur ACOVA Atoll Electrique sans régulation, puissance 1000W, hauteur 575 mm, largeur 587 mm, 7 éléments, couleur

Les Atouts de l'article:

- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en fonte d'aluminium. - Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex). - Éléments de 80 mm plats verticaux. - Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc RAL 9010. - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien. - Résistance électrique thermoplongeante, avec fusible de sécurité. - Fabriqué en France.
- Modèle TAX/F livré sans régulation. sortie de cable uniquement. A équiper en complément d'accessoires de régulation : récepteur mural (1 par radiateur) et thermostat d'ambiance radiofréquence.