Acova - Atoll EL Boîtier digital, Blanc RAL 9010, 1000W, H 575 mm / L 637 mm

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • nombre de positions de commutation - 42

  • poids - 13.2 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7613367025703

Réf. Sonepar

00029702570

Réf. Fournisseur

TAXN-100-063/CF

Réf. Commerciale

Acova

modèle

standard

matériau du corps de chauffe

aluminium

capacité de chauffage

1000 W

nombre de positions de commutation

42

poids

13.2 kg

mode de pose

modèle mural

sens de montage

horizontal

nombre de nervures

7

matériau de la façade

aluminium

à huile/fluide

Oui

avec finition décorative

Non

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

position du boîtier de commande

côté

commande à distance possible

Oui

avec télécommande

Non

régulation de puissance

électronique

sortie d'air

dessus

couleur

blanc

largeur

637 mm

hauteur

575 mm

profondeur

80 mm

indice de protection (IP)

IP34

classe de protection

II

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Non

convient pour un usage domotique

Oui

avec minuterie

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

gestion via application

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Radiateur ACOVA Atoll Electrique Boîtier digital, puissance 1000W, hauteur 575 mm, largeur 637 mm, 7 éléments, Blanc RAL 9010

Les Atouts de l'article:

- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en fonte d'aluminium. - Régulation digitale en partie haute du radiateur. Eléments de 80 mm de large plats verticaux. - Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien. - Certification NF Electricité Performance 3 étoiles. - Coefficient d'aptitude : 0,1. - Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. - Teinte disponible: blanc (RAL 9010). - Connectable avec programmateur Heatzy Elec'Pro (accessoire en supplément) pour un pilotage à distance simple et intuitif. - Fabriqué en France.
- Régulation avec affichage digital positionnée en partie haute du radiateur, comprenant les fonctions : Sélecteur de mode (auto, confort, Eco, Arrêt chauffage, Hors gel). - 3 programmes préenregistrés (non modifiables) et un programme personnalisable. - Détection d'ouverture et fermeture de fenêtre : diminution automatique du chauffage en cas d'ouverture de fenêtre (mode Hors Gel jusqu'à détection de la fermeture de la fenêtre). - Indicateur digital de consommation. - Système de verrouillage parental. - Fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, abaissements moins 1°C et moins 2°C, Hors gel, arrêt chauffage). - Limiteur thermique de sécurité. - Pour les personnes malvoyantes : touche marche/arrêt en relief, signal sonore lors de la mise en marche et arrêt du radiateur.