Acova - Fassane Spa Sym EL régulation TF, Blanc RAL 9016, 500W H862 mm / L500 mm

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • nombre de tubes - 9

  • matériau - acier

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3566550029177

Réf. Sonepar

00029002917

Réf. Fournisseur

TFAS-050-050-TF

Réf. Commerciale

Acova

forme du cadre

droit

nombre de tubes

9

matériau

acier

puissance d'entrée max. chauffage

500 W

couleur

blanc

position du collecteur

à gauche et à droite

avec console

Oui

pivotant

Non

forme du tube

rectangulaire

avec ventilateur

Non

position du boîtier de commande

autre

commande à distance possible

Oui

avec télécommande

Non

régulation de puissance

électronique

avec minuterie

Oui

degré de brillance

brillant

largeur

500 mm

hauteur

862 mm

profondeur

75 mm

poids

16 kg

indice de protection (IP)

IP44

classe de protection

II

affichage numérique

Non

convient pour un usage domotique

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Oui

avec matériau de fixation

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Symétrique Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 500W, hauteur 862 mm, largeur 500 mm, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

- Radiateur sèche-serviettes en acier. - Design élégant avec tubes sur collecteurs. - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Eléments plats horizontaux (section 70 x11 mm). - 4 Consoles de fixation hautes soudés à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion. - Traitement de surface double protection anticorrosion par bains d'autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Régulation d'ambiance électronique Timerprog. - Finition : blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier. - 2 patères amovibles dans la teinte du radiateur incluse. - Certification : NF électricité 2 étoiles. - Coefficient d'aptitude : 0,12. - Fabriqué: en France.
- Régulation intégrée (en bas, à droite).-Thermostat d'ambiance électronique gradué en degré.-Programmation possible par fil pilote 6 ordres.-Fonction "TimerProg" permettant de programmer une montée de température automatique journalière.-Fonction marche forcée/séchage 2h.-Bague d'étalonnage de température pour ajuster parfaitement le thermostat.-Programmation possible par courant porteur Premium System.-Personnalisable via l'application Acovacontrol(gratuite, à télécharger)-Technologie bluetooth:-Contôle de la température.-Programmation hebdomadaire.-Fonction ouverture/fermeture de fenêtre.-Fonction marche forcée.-Compatible Androïd et IOS.