Acova - Fassane Spa Asym EL +Air, droite, couleur, 750W, H 1248 mm / L 550 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position du collecteur - droite
couleur - autre
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
forme du cadre - droit
pivotant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3566550065939
Réf. Sonepar
00029007841
Réf. Fournisseur
TFR075-055IFSC
Réf. Commerciale
Acova
position du collecteur
droite
couleur
autre
puissance d'entrée max. chauffage
750 W
forme du cadre
droit
pivotant
Non
nombre de tubes
13
forme du tube
rectangulaire
forme du collecteur
rond
sens de montage
vertical
matériau
acier
largeur
550 mm
hauteur
1248 mm
profondeur
106 mm
avec ventilateur
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s)
1000 W
classe de protection
II
position du boîtier de commande
autre
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Oui
régulation de puissance
électronique
avec minuterie
Oui
avec détecteur de présence
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Non
auto-apprentissage
Non
programmable
Oui
raccordement fileté
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
avec raccordement 1 point
Non
contenu en eau
5.78 l
avec purgeur d'air
Non
avec orifice de vidange
Non
vanne thermostatique intégrée
Non
livré avec robinetterie thermostatique
Non
raccordable sur eau chaude sanitaire
Non
livré avec robinetterie manuelle
Non
nombre de points de fixation murale
3
avec matériau de fixation
Oui
indice de protection (IP)
IP24
poids
24 kg
certifié NF électricité performance
2 étoiles
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Electrique +Air, collecteur à droite, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 750W, hauteur 1248 mm, largeur 550 mm, couleur
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes asymétrique en acier avec soufflant intégré 1000 W. - Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm). - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm. - Consoles de fixation hautes soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion. - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Soufflant 1000W : solution de chauffage d'appoint efficace pour gérer les imprévus et à l'intersaison, piloté par commande IRS (programmation journalière). - Deux patères dans la teinte du radiateur incluses. - Fabriqué en France
- Commande à distance à liaison infrarouge.-Design exclusif Acova.-Fixation murale ou sur socle.-Affichage digitale de l'heure/de la température de consigne.-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.-Deux programmations journalières possibles de 15 min à 2h.-Programmation hebdomadaire personnalisable par heure.-Détection ouverture/fermeture de fenêtre.-Compatible fil pilote 6 ordre.-Programmation hebdomadaire personnalisable par heure.-Détection ouverture/fermeture de fenêtre.-Compatible fil pilote 6 ordres.-Alimentation 2 piles LR03(fournies)