Acova - Fassane Spa Twist EL droite, cde RF, Blanc RAL 9016, 500W, H828 mm / L550 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
nombre de tubes - 9
matériau - acier
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7613367635131
Réf. Sonepar
00029763513
Réf. Fournisseur
TFRT050-055/GF
Réf. Commerciale
Acova
forme du cadre
droit
nombre de tubes
9
matériau
acier
puissance d'entrée max. chauffage
500 W
couleur
blanc
position du collecteur
droite
avec console
Oui
pivotant
Oui
forme du tube
rectangulaire
avec ventilateur
Non
position du boîtier de commande
autre
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Oui
régulation de puissance
électronique
avec minuterie
Oui
degré de brillance
brillant
largeur
550 mm
hauteur
828 mm
profondeur
77 mm
poids
16.3 kg
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Non
avec matériau de fixation
Oui
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Twist Electrique pivot à droite, commande radiofréquence RF, puissance 500W, hauteur 828 mm, largeur 550 mm, Blanc RAL 9016
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes électrique en acier asymétrique et pivotant. - Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm). - Modèles asymétriques avec deux collecteurs ronds Ø 38 mm rapprochés avec pivot à droite (à 90°). - Fixations sur charnière en acier, dans la teinte du radiateur. - Traitement de surface Traitement de surface par bains d'autophorèse pour une protection anticorrosion intégrale des surfaces du radiateur et revêtement en poudre époxy / polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Chauffage électrique. Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Résistance thermoplongeante avec thermofusible et limiteur de sécurité. - Système de charnière facilitant la pose. - Deux patères dans la teinte du radiateur incluses. - Fabriqué en France
Commande RF