Acova - DécoForm EL plinthe, sans régul., Blanc RAL 9016, 600W, H 190 mm / L 1500 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plinthe (<30 cm)
matériau du corps de chauffe - acier
capacité de chauffage - 600 W
nombre de positions de commutation - 0
poids - 23.5 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7613367635674
Réf. Sonepar
00029763567
Réf. Fournisseur
TFWF060-150/F
Réf. Commerciale
Acova
modèle
plinthe (<30 cm)
matériau du corps de chauffe
acier
capacité de chauffage
600 W
nombre de positions de commutation
0
poids
23.5 kg
mode de pose
appareil indépendant/mural
sens de montage
horizontal
nombre de nervures
1
matériau de la façade
acier
à huile/fluide
Oui
avec finition décorative
Non
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
position du boîtier de commande
sans
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
sortie d'air
dessus
couleur
blanc
largeur
1500 mm
hauteur
190 mm
profondeur
133 mm
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Non
affichage numérique
Non
avec détecteur de présence
Non
convient pour un usage domotique
Oui
avec minuterie
Non
programmable
Non
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
gestion via application
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
sans
Radiateur ACOVA DécoForm Electrique plinthe, sans régulation, puissance 600W, hauteur 190 mm, largeur 1500 mm, Blanc RAL 9016
Les Atouts de l'article:
- Radiateur plinthe tubulaire à lamelles en acier, à fixer au sol ou au mur. - Radiateur sans régulation intégrée. Récepteur encastrable (RF-X3D) inclus. - Kit de 2 fixations sur pied en acier à visser, dans la teinte du radiateur. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - 46 couleurs du nuancier Acova, Finition Technoline possible.
Appareil sans régulation, livré avec récepteur RF X3D à encastrer dans la boîte de raccordement.