Acova - Nuage EL commande RF, couleur, 750W, H 1800 mm / L 490 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
matériau - autre
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - autre
position du collecteur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3566550067803
Réf. Sonepar
00029007922
Réf. Fournisseur
TGN-180-050/GFC
Réf. Commerciale
Acova
forme du cadre
droit
matériau
autre
puissance d'entrée max. chauffage
750 W
couleur
autre
position du collecteur
autre
avec console
Oui
pivotant
Non
forme du tube
autre
avec ventilateur
Non
position du boîtier de commande
autre
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Oui
régulation de puissance
électronique
avec minuterie
Oui
degré de brillance
brillant
largeur
490 mm
hauteur
1800 mm
profondeur
46 mm
poids
11 kg
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Non
avec matériau de fixation
Oui
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Nuage Electrique commande radiofréquence RF, puissance 750W, hauteur 1800 mm, largeur 490 mm, couleur
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes extra-plat composé de couches de carbone et d'aluminium, rigidifiées par une structure nid d'abeille en aluminium ultra-légère. - Épaisseur : 16 mm. - Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Câble chauffant Classe II intégré dans la couche de graphite. - Deux ouvertures arrondies pour poser les serviettes. - Appareil sans barre porte-serviettes. - Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..). - Fabriqué en Union Européenne.
- Design exclusif Acova.-Fixation murale ou sur socle.-Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne.-Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations).-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.-Deux programmations hebdomadaires personnalisables.-Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre.-Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min.-Système de verrouillage parental.-Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes.-Compatible fil pilote 6 ordres.-Alimentation 2 piles LR03 (fournies).