Acova - Fassane vertical EL régulation TF, Blanc RAL 9016, 1250W, H 2247 mm / L 444 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - acier
capacité de chauffage - 1250 W
nombre de positions de commutation - 21
poids - 35 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3566550028507
Réf. Sonepar
00029002096
Réf. Fournisseur
THX-125-220-TF
Réf. Commerciale
Acova
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
acier
capacité de chauffage
1250 W
nombre de positions de commutation
21
poids
35 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
vertical
nombre de nervures
5
matériau de la façade
acier
à huile/fluide
Oui
avec finition décorative
Non
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
position du boîtier de commande
autre
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
sortie d'air
dessus
couleur
blanc
largeur
444 mm
hauteur
2247 mm
profondeur
75 mm
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Non
avec détecteur de présence
Non
convient pour un usage domotique
Oui
avec minuterie
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
gestion via application
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur ACOVA Fassane vertical Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 1250W, hauteur 2247 mm, largeur 444 mm, 6 éléments, Blanc RAL 9016
Les Atouts de l'article:
- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en acier. - Equipé d'un boitier TimerProg en bas du radiateur pour la programmation. - Tubes émetteurs plats verticaux (section 70 x 11 mm). - Collecteurs ronds Ø 38 mm horizontaux. - Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. - Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien. - Résistance électrique thermoplongeante, à coupe-circuit automatique. - Coefficient d'aptitude : 0,2. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova..- Fabriqué en France.
- Régulation intégrée (en bas, à droite).-Thermostat d'ambiance électronique gradué en degré.-Programmation possible par fil pilote 6 ordres.-Fonction "TimerProg" permettant de programmer une montée de température automatique journalière.-Fonction marche forcée/séchage 2h.-Bague d'étalonnage de température pour ajuster parfaitement le thermostat.-Programmation possible par courant porteur Premium System.-Personnalisable via l'application Acovacontrol(gratuite, à télécharger)-Technologie bluetooth:-Contôle de la température.-Programmation hebdomadaire.-Fonction ouverture/fermeture de fenêtre.-Fonction marche forcée.-Compatible Androïd et IOS.