Acova - Fassane Premium EL H, commande RF, couleur, 500W, H 500 mm / L 609 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bas (30-50 cm)
matériau du corps de chauffe - acier
capacité de chauffage - 500 W
nombre de positions de commutation - 42
poids - 24 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3566550067094
Réf. Sonepar
00029007931
Réf. Fournisseur
THXD050-059/GFC
Réf. Commerciale
Acova
modèle
bas (30-50 cm)
matériau du corps de chauffe
acier
capacité de chauffage
500 W
nombre de positions de commutation
42
poids
24 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
horizontal
nombre de nervures
8
matériau de la façade
acier
à huile/fluide
Oui
avec finition décorative
Non
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
position du boîtier de commande
autre
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Oui
régulation de puissance
électronique
sortie d'air
dessus
couleur
autre
largeur
609 mm
hauteur
500 mm
profondeur
93 mm
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Non
convient pour un usage domotique
Oui
avec minuterie
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
gestion via application
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur ACOVA Fassane Premium Electrique horizontal, commande radiofréquence RF, puissance 500W, hauteur 500 mm, largeur 609 mm, 8 éléments, couleur
Les Atouts de l'article:
- Radiateur électrique à Fluide ThermoActif en acier. - Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..). - Eléments plats double épaisseur, verticaux (Section 70 x 11 mm). - Traitement de surface anticorrosion par bains d'autophorèse haute résistance et fnition par revêtement poudre époxy/polyester. - Fluide : huile minérale inaltérable haute performante, entretien. - Résistance électrique thermoplongeante, à coupe circuit automatique. - Teinte de base : blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Fabriqué : en France.
- Design exclusif Acova. - Fixation murale ou sur socle. - Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne. - Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations). - Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C. - Deux programmations hebdomadaires personnalisables. - Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre. - Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min. - Système de verrouillage parental. - Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes. - Compatible fil pilote 6 ordres. - Alimentation 2 piles LR03 (fournies).