Acova - Fassane Premium EL V, sans régul., couleur, 1000W, H 1817 mm / L 444 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - acier
capacité de chauffage - 1000 W
nombre de positions de commutation - 0
poids - 32 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3566550069111
Réf. Sonepar
00029006911
Réf. Fournisseur
THXP100-180/FC
Réf. Commerciale
Acova
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
acier
capacité de chauffage
1000 W
nombre de positions de commutation
0
poids
32 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
vertical
nombre de nervures
5
matériau de la façade
acier
à huile/fluide
Oui
avec finition décorative
Non
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
position du boîtier de commande
sans
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
sortie d'air
dessus
couleur
autre
largeur
444 mm
hauteur
1817 mm
profondeur
85 mm
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Non
affichage numérique
Non
avec détecteur de présence
Non
convient pour un usage domotique
Oui
avec minuterie
Non
programmable
Non
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
gestion via application
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
sans
Radiateur ACOVA Fassane Premium Electrique vertical, sans régulation, puissance 1000W, hauteur 1817 mm, largeur 444 mm, 6 éléments, couleur
Les Atouts de l'article:
- Radiateur électrique en acier, à fluide ThermoActif. - Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex). - Éléments plats verticaux (section 70 x 11 mm). - Collecteurs ronds Ø 38 mm horizontaux. - Joues latérales métalliques galbées dans la couleur du radiateur. - Système de fixation avec charnière en acier dans la couleur du radiateur. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Fabriqué : en France.