Acova - Fassane Premium EL V, commande RF, couleur, 1500W, H 2017 mm / L 592 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - acier
capacité de chauffage - 1500 W
nombre de positions de commutation - 42
poids - 44 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3566550067278
Réf. Sonepar
00029007948
Réf. Fournisseur
THXP150-200/GFC
Réf. Commerciale
Acova
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
acier
capacité de chauffage
1500 W
nombre de positions de commutation
42
poids
44 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
vertical
nombre de nervures
7
matériau de la façade
acier
à huile/fluide
Oui
avec finition décorative
Non
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
position du boîtier de commande
autre
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Oui
régulation de puissance
électronique
sortie d'air
dessus
couleur
autre
largeur
592 mm
hauteur
2017 mm
profondeur
55 mm
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Non
convient pour un usage domotique
Oui
avec minuterie
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
gestion via application
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur ACOVA Fassane Premium Electrique vertical, commande radiofréquence RF, puissance 1500W, hauteur 2017 mm, largeur 592 mm, 8 éléments, couleur
Les Atouts de l'article:
- Radiateur électrique en acier, à fluide ThermoActif, installation verticale. - Éléments plats verticaux (section 70 x 11 mm). - Collecteurs ronds Ø 38 mm horizontaux. - Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..).- Joues latérales métalliques galbées dans la couleur du radiateur. - Système de fixation breveté avec charnière en acier dans la couleur du radiateur. - Traitement de surface 8 bains par autophorèse, pour une protection anticorrosion intégrale des surfaces du radiateur et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique. - Fabriqué en France
- Design exclusif Acova. - Fixation murale ou sur socle. - Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne. - Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations). - Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C. - Deux programmations hebdomadaires personnalisables. - Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre. - Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min. - Système de verrouillage parental. - Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes. - Compatible fil pilote 6 ordres. - Alimentation 2 piles LR03 (fournies).