Acova - Kolone EL sans régulation, Anthracite 0346, 1300W, H 1805 mm / L 327 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - aluminium
capacité de chauffage - 1300 W
nombre de positions de commutation - 0
poids - 11.9 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7613367022856
Réf. Sonepar
00029702285
Réf. Fournisseur
TKLG-130-180/F
Réf. Commerciale
Acova
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
aluminium
capacité de chauffage
1300 W
nombre de positions de commutation
0
poids
11.9 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
vertical
nombre de nervures
2
matériau de la façade
aluminium
à huile/fluide
Oui
avec finition décorative
Non
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
position du boîtier de commande
sans
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
sortie d'air
dessus
couleur
blanc
largeur
327 mm
hauteur
1805 mm
profondeur
60 mm
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Non
affichage numérique
Non
avec détecteur de présence
Non
convient pour un usage domotique
Oui
avec minuterie
Non
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
gestion via application
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
sans
Radiateur ACOVA Kolone Electrique sans régulation, puissance 1300W, hauteur 1805 mm, largeur 327 mm, 2 éléments, Anthracite 0346
Les Atouts de l'article:
- Radiateur électrique à inertie sèche en aluminium extrudé pour plus de légèreté. - Eléments monoblocs verticaux plats de 163 mm de large. - Une résistance électrique par élément vertical intégrée dans un bloc de pierre moulé à la face interne de l'élément en aluminium selon une technologie brevetée. - Cache chromé en partie supérieure des éléments en aluminium. - Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. - 2 teintes proposées : blanc RAL 9010 ou anthracite. - Radiateur sans régulation intégrée, livré avec récepteur mural à radiofréquence X3D/X3D compatible avec thermostats d'ambiance (un par zone de chauffage) disponibles en accessoire. - Fabriqué en Union Européenne.
- Radiateur sans régulation intégrée, livré avec récepteur mural à radiofréquence X3D/X3D compatible avec thermostats d'ambiance (un par zone de chauffage) disponibles en accessoire :
- Thermostat programmable X2D, référence 894160,
-Thermostat simple X3D, référence 895570, compatible avec box domotique Tydom de Delta Dore.
Les Atouts de la gamme:
Radiateur électrique à inertie sèche en alumium, format vertical. Extrêmement léger et très compact, il offre un chauffage très réactif. Existe en deux coloris (blanc et anthracite).