Acova - Kolone EL sans régulation, Anthracite 0346, 1800W, H 1805 mm / L491 mm

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • capacité de chauffage - 1800 W

  • nombre de positions de commutation - 0

  • poids - 18.7 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7613367022870

Réf. Sonepar

00029702287

Réf. Fournisseur

TKLG-180-180/F

Réf. Commerciale

Acova

modèle

standard

matériau du corps de chauffe

aluminium

capacité de chauffage

1800 W

nombre de positions de commutation

0

poids

18.7 kg

mode de pose

modèle mural

sens de montage

vertical

nombre de nervures

3

matériau de la façade

aluminium

à huile/fluide

Oui

avec finition décorative

Non

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

position du boîtier de commande

sans

commande à distance possible

Oui

avec télécommande

Non

régulation de puissance

électronique

sortie d'air

dessus

couleur

autre

largeur

491 mm

hauteur

1805 mm

profondeur

60 mm

indice de protection (IP)

IP44

classe de protection

II

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

mode hors-gel

Non

affichage numérique

Non

avec détecteur de présence

Non

convient pour un usage domotique

Oui

avec minuterie

Non

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

gestion via application

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

sans

Radiateur ACOVA Kolone Electrique sans régulation, puissance 1800W, hauteur 1805 mm, largeur 491 mm, 3 éléments, Anthracite 0346

Les Atouts de l'article:

- Radiateur électrique à inertie sèche en aluminium extrudé pour plus de légèreté. - Eléments monoblocs verticaux plats de 163 mm de large. - Une résistance électrique par élément vertical intégrée dans un bloc de pierre moulé à la face interne de l'élément en aluminium selon une technologie brevetée. - Cache chromé en partie supérieure des éléments en aluminium. - Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. - 2 teintes proposées : blanc RAL 9010 ou anthracite. - Radiateur sans régulation intégrée, livré avec récepteur mural à radiofréquence X3D/X3D compatible avec thermostats d'ambiance (un par zone de chauffage) disponibles en accessoire. - Fabriqué en Union Européenne.
- Radiateur sans régulation intégrée, livré avec récepteur mural à radiofréquence X3D/X3D compatible avec thermostats d'ambiance (un par zone de chauffage) disponibles en accessoire : - Thermostat programmable X2D, référence 894160, -Thermostat simple X3D, référence 895570, compatible avec box domotique Tydom de Delta Dore.