Acova - Cala Symétrique EL +Air, Blanc RAL 9016, 1000W, H 1751 mm / L 506 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position du collecteur - à gauche et à droite
couleur - blanc
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
forme du cadre - droit
pivotant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7640112323586
Réf. Sonepar
00029232358
Réf. Fournisseur
TLN100-050IFS
Réf. Commerciale
Acova
position du collecteur
à gauche et à droite
couleur
blanc
puissance d'entrée max. chauffage
1000 W
forme du cadre
droit
pivotant
Non
nombre de tubes
34
forme du tube
rond
forme du collecteur
rond
sens de montage
vertical
matériau
acier
numéro RAL
9016
degré de brillance
brillant
largeur
506 mm
hauteur
1751 mm
profondeur
125 mm
avec ventilateur
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s)
1000 W
classe de protection
II
position du boîtier de commande
autre
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Oui
régulation de puissance
électronique
avec minuterie
Oui
avec détecteur de présence
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Non
auto-apprentissage
Non
programmable
Oui
raccordement fileté
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
avec raccordement 1 point
Non
contenu en eau
10.2 l
avec purgeur d'air
Non
avec orifice de vidange
Non
vanne thermostatique intégrée
Non
livré avec robinetterie thermostatique
Non
raccordable sur eau chaude sanitaire
Non
livré avec robinetterie manuelle
Non
nombre de points de fixation murale
4
avec matériau de fixation
Oui
indice de protection (IP)
IP24
poids
31 kg
certifié NF électricité performance
2 étoiles
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Electrique +Air, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 1000W, hauteur 1751 mm, largeur 506 mm, Blanc RAL 9016
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviette en acier, équipé d'un soufflant. - Eléments ronds horizontaux diam. 25 mm en simple épaisseur. - Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique. - 4 consoles murales réglables, peintes dans la couleur de l'appareil et fournies dans l'emballage. - Soufflant chauffant 1000 W (intégré en partie arrière) et radiateur programmables par la nouvelle commande infrarouge IRS. - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Fabriqué en Union Européenne.
- Commande à distance à liaison infrarouge.-Design exclusif Acova.-Fixation murale ou sur socle.-Affichage digitale de l'heure/de la température de consigne.-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.-Deux programmations journalières possibles de 15 min à 2h.-Programmation hebdomadaire personnalisable par heure.-Détection ouverture/fermeture de fenêtre.Compatible fil pilote 6 ordre..-Alimentation 2 piles LR03(fournies)