Acova - Cala Asymétrique EL droite, cde RF, couleur, 750W, H 1466 mm / L 496 mm

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • nombre de tubes - 30

  • matériau - acier

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3566550066158

Réf. Sonepar

00029007848

Réf. Fournisseur

TLNR-075-50/GFC

Réf. Commerciale

Acova

forme du cadre

droit

nombre de tubes

30

matériau

acier

puissance d'entrée max. chauffage

750 W

couleur

autre

position du collecteur

droite

avec console

Oui

pivotant

Non

forme du tube

rond

avec ventilateur

Non

position du boîtier de commande

autre

commande à distance possible

Oui

avec télécommande

Oui

régulation de puissance

électronique

avec minuterie

Oui

degré de brillance

brillant

largeur

496 mm

hauteur

1466 mm

profondeur

105 mm

poids

24.7 kg

indice de protection (IP)

IP44

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

convient pour un usage domotique

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Non

avec matériau de fixation

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Asymétrique Electrique à droite, commande radiofréquence RF, puissance 750W, hauteur 1466 mm, largeur 496 mm, couleur

Les Atouts de l'article:

- Radiateur sèche-serviettes asymétrique en acier. - Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..). - Éléments ronds horizontaux Ø 25 mm en simple ou double épaisseur. - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Gabarit de pose livré dans l'emballage. - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique. - Fabriqué en Union Européenne.
- Design exclusif Acova.-Fixation murale ou sur socle.-Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne.-Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations).-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.-Deux programmations hebdomadaires personnalisables.-Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre.-Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min.-Système de verrouillage parental.-Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes.-Compatible fil pilote 6 ordres.-Alimentation 2 piles LR03 (fournies).