Acova - Vuelta EL horizontal, commande RF, couleur, 2000W, H 623 mm / L 1284 mm

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • nombre de positions de commutation - 42

  • poids - 70 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3566550067018

Réf. Sonepar

00029007973

Réf. Fournisseur

TMC06-200-131/GFC

Réf. Commerciale

Acova

modèle

standard

matériau du corps de chauffe

acier

capacité de chauffage

2000 W

nombre de positions de commutation

42

poids

70 kg

mode de pose

modèle mural

sens de montage

horizontal

nombre de nervures

27

matériau de la façade

acier

à huile/fluide

Oui

avec finition décorative

Non

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

position du boîtier de commande

autre

commande à distance possible

Oui

avec télécommande

Oui

régulation de puissance

électronique

sortie d'air

dessus

couleur

autre

largeur

1382 mm

hauteur

650 mm

profondeur

135 mm

indice de protection (IP)

IP34

classe de protection

II

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Non

convient pour un usage domotique

Oui

avec minuterie

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

gestion via application

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Radiateur ACOVA Vuelta Electrique horizontal, commande radiofréquence RF, puissance 2000W, hauteur 623 mm, largeur 1284 mm, 27 éléments, couleur

Les Atouts de l'article:

- Radiateur électrique à fluide en acier. - Eléments émetteurs ronds verticaux de Ø25 mm en colonne de 3 rangées. - Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. - Fluide inaltérable haute performante, sans entretien. - Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..). - Résistance électrique thermoplongeante, avec fusible de sécurité. - Teinte de base : blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Certification : NF électricité. - A noter : le radiateur Vuelta doit être installé à 150 mm du sol minimum. - Fabriqué : en France.
- Design exclusif Acova.-Fixation murale ou sur socle.-Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne.-Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations).-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.-Deux programmations hebdomadaires personnalisables.-Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre.-Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min.-Système de verrouillage parental.-Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes.-Compatible fil pilote 6 ordres.-Alimentation 2 piles LR03 (fournies).