Acova - Vuelta EL plinthe, sans régul, Blanc RAL 9016, 1000W, H 310 mm / L 957 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bas (30-50 cm)
matériau du corps de chauffe - acier
capacité de chauffage - 1000 W
nombre de positions de commutation - 0
poids - 42.4 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3566550032399
Réf. Sonepar
00029003239
Réf. Fournisseur
TMC3-100-100-SR
Réf. Commerciale
Acova
modèle
bas (30-50 cm)
matériau du corps de chauffe
acier
capacité de chauffage
1000 W
nombre de positions de commutation
0
poids
42.4 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
horizontal
nombre de nervures
20
matériau de la façade
acier
à huile/fluide
Oui
avec finition décorative
Non
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
position du boîtier de commande
sans
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
sortie d'air
dessus
couleur
blanc
largeur
1090 mm
hauteur
350 mm
profondeur
211 mm
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Non
affichage numérique
Non
avec détecteur de présence
Non
convient pour un usage domotique
Oui
avec minuterie
Non
programmable
Non
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
gestion via application
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
sans
Radiateur ACOVA Vuelta Electrique plinthe, sans régulation, puissance 1000W, hauteur 310 mm, largeur 957 mm, 20 éléments, Blanc RAL 9016
Les Atouts de l'article:
- Radiateur électrique décoratif en acier. - Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex). - Eléments émetteurs ronds verticaux diamètre 25 mm, en colonne de 5 rangées d'épaisseur.. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par poudre époxy/polyester. - Fluide : huile minérale inaltérable haute performante, sans entretien. - Résistance électrique thermoplongeante, avec fusible de sécurité. - Teinte de base : blanc (RAL 9016). - Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Fixations sur pieds amovibles livrés avec l'appareil (hauteur pieds réglable de 100 à 150 mm). - Certification : NF électricité. - Fabriqué : en France.
Radiateur livré sans régulation, avec sortie de câble à droite. A équiper en option du récepteur et thermostat. Accessoires de régulation en supplément.