Acova - Altima EL face lisse, sans régul., blanc RAL 9016, 1000W, H1942 mm / L413 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - acier
capacité de chauffage - 1000 W
nombre de positions de commutation - 0
poids - 31.9 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7613367624302
Réf. Sonepar
00029762430
Réf. Fournisseur
TMH-100-040/NF
Réf. Commerciale
Acova
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
acier
capacité de chauffage
1000 W
nombre de positions de commutation
0
poids
31.9 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
vertical
nombre de nervures
24
matériau de la façade
acier
à huile/fluide
Oui
avec finition décorative
Oui
raccordement électrique
autre
longueur du conduit de raccordement
1050 m
position du boîtier de commande
sans
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
sortie d'air
dessus
couleur
blanc
largeur
413 mm
hauteur
1942 mm
profondeur
80 mm
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Non
affichage numérique
Non
avec détecteur de présence
Non
convient pour un usage domotique
Oui
avec minuterie
Non
programmable
Non
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
gestion via application
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
sans
Radiateur ACOVA Altima Electrique face lisse, sans régulation, puissance 1000W, hauteur 1942 mm, largeur 413 mm, blanc RAL 9016
Les Atouts de l'article:
- Radiateur électrique vertical à fluide ThermoActif en acier, habillé sur la face avant d'une plaque métallique. - Radiateur fabriqué à partir de tubes plats en acier (section 70 x 8 x 1,45 mm). - Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex). - Tubes soudés sur collecteurs de section 37 x 32 mm. - Emballage spécial avec protection bois. - Feuille de protection collée sur la face avant du radiateur, à retirer après la pose. - Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique. - Teinte de base : blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Fabriqué en Union Européenne.