Acova - Altima EL face lisse, commande RF, blanc RAL 9016, 1250W, H1942 mm / L513 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - acier
capacité de chauffage - 1250 W
nombre de positions de commutation - 42
poids - 44.8 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7613367521649
Réf. Sonepar
00029752164
Réf. Fournisseur
TMH-125-050/GF
Réf. Commerciale
Acova
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
acier
capacité de chauffage
1250 W
nombre de positions de commutation
42
poids
44.8 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
vertical
nombre de nervures
24
matériau de la façade
acier
à huile/fluide
Oui
avec finition décorative
Oui
raccordement électrique
autre
longueur du conduit de raccordement
1050 m
position du boîtier de commande
autre
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Oui
régulation de puissance
électronique
sortie d'air
dessus
couleur
blanc
largeur
513 mm
hauteur
1942 mm
profondeur
80 mm
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Non
convient pour un usage domotique
Oui
avec minuterie
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
gestion via application
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur ACOVA Altima Electrique face lisse, commande radiofréquence RF, puissance 1250W, hauteur 1942 mm, largeur 513 mm, blanc RAL 9016
Les Atouts de l'article:
- Radiateur électrique vertical à fluide ThermoActif en acier, habillé sur la face avant d'une plaque métallique. - Radiateur fabriqué à partir de tubes plats en acier (section 70 x 8 mm). - Tubes soudés sur collecteurs de section 37 x 32 mm. - Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..). - Teinte de base : en blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova.. - Emballage spécial avec protection bois. - Feuille de protection collée sur la face avant du radiateur, à retirer après la pose. - Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique. - Fabriqué en Union Européenne.
-Design exclusif Acova.-Fixation murale ou sur socle.-Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne.-Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations).-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.-Deux programmations hebdomadaires personnalisables.-Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre.-Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min.-Système de verrouillage parental.-Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes.-Compatible fil pilote 6 ordres.-Alimentation 2 piles LR03 (fournies).