Acova - Atoll Spa EL régulation TF, couleur, 500W, H 996 mm / L 500 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
nombre de tubes - 19
matériau - acier
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3566550060439
Réf. Sonepar
00029006043
Réf. Fournisseur
TSL-050-050-TFC
Réf. Commerciale
Acova
forme du cadre
droit
nombre de tubes
19
matériau
acier
puissance d'entrée max. chauffage
500 W
couleur
autre
position du collecteur
à gauche et à droite
avec console
Oui
pivotant
Non
forme du tube
rond
avec ventilateur
Non
position du boîtier de commande
autre
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
avec minuterie
Oui
degré de brillance
brillant
largeur
500 mm
hauteur
996 mm
profondeur
70 mm
poids
11.5 kg
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
affichage numérique
Non
convient pour un usage domotique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Oui
avec matériau de fixation
Oui
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 500W, hauteur 996 mm, largeur 500 mm, couleur
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes électrique en acier. - Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux. - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White (RAL 9016) . - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique. - Coefficient d'aptitude : TSL-TF : 0,06. - Fabriqué en Union Européenne.
- Régulation intégrée (en bas, à droite).-Thermostat d'ambiance électronique gradué en degré.-Programmation possible par fil pilote 6 ordres.-Fonction "TimerProg" permettant de programmer une montée de température automatique journalière.-Fonction marche forcée/séchage 2h.-Bague d'étalonnage de température pour ajuster parfaitement le thermostat.-Programmation possible par courant porteur Premium System.-Personnalisable via l'application Acovacontrol(gratuite, à télécharger)-Technologie bluetooth:-Contôle de la température.-Programmation hebdomadaire.-Fonction ouverture/fermeture de fenêtre.-Fonction marche forcée.-Compatible Androïd et IOS.