Acova - Atoll Spa EL +Air, Blanc RAL 9016, 750W, H 1371 mm / L 510 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position du collecteur - à gauche et à droite
couleur - blanc
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
forme du cadre - droit
pivotant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7613367510872
Réf. Sonepar
00029751087
Réf. Fournisseur
TSL-075-050/IFS
Réf. Commerciale
Acova
position du collecteur
à gauche et à droite
couleur
blanc
puissance d'entrée max. chauffage
750 W
forme du cadre
droit
pivotant
Non
nombre de tubes
26
forme du tube
rond
forme du collecteur
rond
sens de montage
vertical
matériau
acier
numéro RAL
9016
degré de brillance
brillant
largeur
510 mm
hauteur
1371 mm
profondeur
130 mm
avec ventilateur
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s)
1000 W
classe de protection
II
position du boîtier de commande
autre
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Oui
régulation de puissance
électronique
avec minuterie
Oui
avec détecteur de présence
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Non
auto-apprentissage
Non
programmable
Oui
raccordement fileté
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
avec raccordement 1 point
Non
contenu en eau
6.5 l
avec purgeur d'air
Non
avec orifice de vidange
Non
vanne thermostatique intégrée
Non
livré avec robinetterie thermostatique
Non
raccordable sur eau chaude sanitaire
Non
livré avec robinetterie manuelle
Non
nombre de points de fixation murale
4
avec matériau de fixation
Oui
indice de protection (IP)
IP24
poids
17.7 kg
certifié NF électricité performance
2 étoiles
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electrique +Air, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 750W, hauteur 1371 mm, largeur 510 mm, Blanc RAL 9016
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes électrique,en acier, équipé d'un soufflant. - Eléments diam. 23 mm horizontaux. - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Soufflant intégré 1 000 W. - Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes + soufflant additionné. - Soufflant piloté par la commande infrarouge IRS. - Sortie de câble : à droite. - Filtre lavable intégré. Voyant indicateur de nettoyage du filtre. - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique. - 4 Consoles de fixation murales réglables en profondeur, dans la teinte de l'appareil. - Protection anticorrosion par bains de cataphorèse et revêtement en poudre époxy polyester. - Finition : blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. -Fabriqué : Union Européenne.
- Commande à distance à liaison infrarouge.-Design exclusif Acova.-Fixation murale ou sur socle.-Affichage digitale de l'heure/de la température de consigne.-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.-Deux programmations journalières possibles de 15 min à 2h.-Programmation hebdomadaire personnalisable par heure.-Détection ouverture/fermeture de fenêtre.-Compatible fil pilote 6 ordre.-Programmation hebdomadaire personnalisable par heure.-Détection ouverture/fermeture de fenêtre.-Compatible fil pilote 6 ordres.-Alimentation 2 piles LR03(fournies)