fin de vie
Acova - Karena EL sans regul., couleur, 600W, H1800 mm - L280 mm

Acova - Karena EL sans regul., couleur, 600W, H1800 mm - L280 mm

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • mode de pose - modèle mural

  • sens de montage - vertical

  • nombre de nervures - 3

  • matériau de la façade - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3566550061979

Réf. Sonepar

00029006197

Réf. Fournisseur

TSVH-180-030-FC

Réf. Commerciale

Acova

modèle

standard

mode de pose

modèle mural

sens de montage

vertical

nombre de nervures

3

matériau de la façade

acier

matériau du corps de chauffe

acier

à huile/fluide

Oui

avec finition décorative

Non

capacité de chauffage

600 W

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

position du boîtier de commande

sans

commande à distance possible

Oui

avec télécommande

Non

régulation de puissance

électronique

sortie d'air

dessus

nombre de positions de commutation

42

couleur

autre

largeur

280 mm

hauteur

1800 mm

profondeur

53 mm

poids

11.7 kg

indice de protection (IP)

IP44

classe de protection

II

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Non

avec détecteur de présence

Non

convient pour un usage domotique

Oui

avec minuterie

Non

programmable

Non

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

gestion via application

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

sans

Radiateur ACOVA Karena Electrique sans régulation, puissance 600W, hauteur 1800 mm, largeur 280 mm, 3 éléments, couleur