Acova - Karena EL sans regul., Blanc RAL 9016, 1200W, H1800 mm - L595 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
mode de pose - modèle mural
sens de montage - vertical
nombre de nervures - 6
matériau de la façade - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7640112384846
Réf. Sonepar
00029238484
Réf. Fournisseur
TSVH-180-060-F
Réf. Commerciale
Acova
modèle
standard
mode de pose
modèle mural
sens de montage
vertical
nombre de nervures
6
matériau de la façade
acier
matériau du corps de chauffe
acier
à huile/fluide
Oui
avec finition décorative
Non
capacité de chauffage
1200 W
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
position du boîtier de commande
sans
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
sortie d'air
dessus
nombre de positions de commutation
42
couleur
blanc
largeur
595 mm
hauteur
1800 mm
profondeur
53 mm
poids
22.3 kg
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Non
avec détecteur de présence
Non
convient pour un usage domotique
Oui
avec minuterie
Non
programmable
Non
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
gestion via application
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
sans
Radiateur ACOVA Karena Electrique sans régulation, puissance 1200W, hauteur 1800 mm, largeur 595 mm, 6 éléments, Blanc RAL 9016