Acova - Régate EL régulation TF, Blanc RAL 9016, 750W, H 1380 mm / L 500 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
nombre de tubes - 14
matériau - acier
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3566550018355
Réf. Sonepar
00029001835
Réf. Fournisseur
TSX-075-050
Réf. Commerciale
Acova
forme du cadre
droit
nombre de tubes
14
matériau
acier
puissance d'entrée max. chauffage
750 W
couleur
blanc
position du collecteur
à gauche et à droite
avec console
Oui
pivotant
Non
forme du tube
rectangulaire
avec ventilateur
Non
position du boîtier de commande
autre
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
avec minuterie
Oui
degré de brillance
brillant
largeur
500 mm
hauteur
1380 mm
profondeur
75 mm
poids
23 kg
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
affichage numérique
Non
convient pour un usage domotique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Non
avec matériau de fixation
Oui
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 750W, hauteur 1380 mm, largeur 500 mm, Blanc RAL 9016
Les Atouts de l'article:
- Radiateur électrique sèche-serviettes en acier. - Equipé d'un boitier TimerProg pour la programmation. - Eléments plats horizontaux (70 x 11 mm). - Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux. - Console de fixation soudée à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue. - Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique. - Deux patères amovibles dans la teinte du radiateur incluses. - Fabriqué en France.
- Régulation intégrée (en bas, à droite).-Thermostat d'ambiance électronique gradué en degré.-Programmation possible par fil pilote 6 ordres.-Fonction "TimerProg" permettant de programmer une montée de température automatique journalière.-Fonction marche forcée/séchage 2h.-Bague d'étalonnage de température pour ajuster parfaitement le thermostat.-Programmation possible par courant porteur Premium System.-Personnalisable via l'application Acovacontrol(gratuite, à télécharger)-Technologie bluetooth:-Contôle de la température.-Programmation hebdomadaire.-Fonction ouverture/fermeture de fenêtre.-Fonction marche forcée.-Compatible Androïd et IOS.