Acova - Régate EL commande RF, Blanc RAL 9016, 1250W, H 1871 mm / L 600 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
nombre de tubes - 20
matériau - acier
puissance d'entrée max. chauffage - 1250 W
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7613367512029
Réf. Sonepar
00029751202
Réf. Fournisseur
TSX-125-060/GF
Réf. Commerciale
Acova
forme du cadre
droit
nombre de tubes
20
matériau
acier
puissance d'entrée max. chauffage
1250 W
couleur
blanc
position du collecteur
à gauche et à droite
avec console
Oui
pivotant
Non
forme du tube
rectangulaire
avec ventilateur
Non
position du boîtier de commande
autre
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Oui
régulation de puissance
électronique
avec minuterie
Oui
degré de brillance
brillant
largeur
600 mm
hauteur
1871 mm
profondeur
65 mm
poids
34.7 kg
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Non
avec matériau de fixation
Oui
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Electrique commande radiofréquence RF, puissance 1250W, hauteur 1871 mm, largeur 600 mm, Blanc RAL 9016
Les Atouts de l'article:
- Radiateur électrique sèche-serviettes en acier. - Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..). - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Eléments plats horizontaux (section 70x11 mm). - Protection anticorrosion par bains d'autophorèse et revêtement en poudre époxy polyester. - 4 consoles murales réglables, peintes dans la couleur de l'appareil. - Teinte de base : blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Deux patères amovibles dans la teinte du radiateur incluses. - Fabriqué en France.
- Design exclusif Acova.-Fixation murale ou sur socle.-Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne.-Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations).-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.-Deux programmations hebdomadaires personnalisables.-Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre.-Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min.-Système de verrouillage parental.-Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes.-Compatible fil pilote 6 ordres.-Alimentation 2 piles LR03 (fournies).