Acova - Fassane Premium EL plinthe,sans régul, couleur, 750W H296 mm / L825 mm

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plinthe (<30 cm)

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • capacité de chauffage - 750 W

  • nombre de positions de commutation - 0

  • poids - 25 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3566550068084

Réf. Sonepar

00029008038

Réf. Fournisseur

TVLXD-075-080/FC

Réf. Commerciale

Acova

modèle

plinthe (<30 cm)

matériau du corps de chauffe

acier

capacité de chauffage

750 W

nombre de positions de commutation

0

poids

25 kg

mode de pose

appareil indépendant/mural

sens de montage

horizontal

nombre de nervures

4

matériau de la façade

acier

à huile/fluide

Oui

avec finition décorative

Non

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

position du boîtier de commande

sans

commande à distance possible

Oui

avec télécommande

Non

régulation de puissance

électronique

sortie d'air

dessus

couleur

autre

largeur

825 mm

hauteur

296 mm

profondeur

124 mm

indice de protection (IP)

IP44

classe de protection

II

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

mode hors-gel

Non

affichage numérique

Non

avec détecteur de présence

Non

convient pour un usage domotique

Oui

avec minuterie

Non

programmable

Non

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

gestion via application

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

sans

Radiateur ACOVA Fassane Premium Electrique plinthe, sans régulation, puissance 750W, hauteur 296 mm, largeur 825 mm, 4 éléments, couleur

Les Atouts de l'article:

- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en acier avec une rangée d’ailettes. - Eléments plats horizontaux double épaisseur. Section 70 x 11 mm. - Appareil sans régulation intégrée : Sortie de câble à droite exclusivement. - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Pieds réglables (Hauteur : 65 à 80 mm) avec platine cache-vis, livrés non montés, et dans la couleur de l’appareil. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains d'autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Fabriqué en France
De base sans régulation. - Accessoires optionnels : programmation par onde radio-fréquence avec thermostat d'ambiance RF-PROG et récepteur mixte radio/CPL HP-108.