Acova - Fassane Premium EL H, sans régul., couleur, 750W, H 444 mm / L 825 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bas (30-50 cm)
matériau du corps de chauffe - acier
capacité de chauffage - 750 W
nombre de positions de commutation - 0
poids - 21.5 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3566550064079
Réf. Sonepar
00029007254
Réf. Fournisseur
TVXD075-080/FC
Réf. Commerciale
Acova
modèle
bas (30-50 cm)
matériau du corps de chauffe
acier
capacité de chauffage
750 W
nombre de positions de commutation
0
poids
21.5 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
horizontal
nombre de nervures
5
matériau de la façade
acier
à huile/fluide
Oui
avec finition décorative
Non
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
position du boîtier de commande
sans
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
sortie d'air
dessus
couleur
autre
largeur
825 mm
hauteur
444 mm
profondeur
66 mm
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Non
affichage numérique
Non
avec détecteur de présence
Non
convient pour un usage domotique
Oui
avec minuterie
Non
programmable
Non
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
gestion via application
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
sans
Radiateur ACOVA Fassane Premium Electrique horizontal, sans régulation, puissance 750W, hauteur 444 mm, largeur 825 mm, 6 éléments, couleur
Les Atouts de l'article:
- Radiateur électrique à Fluide ThermoActif en acier. - Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex). - Eléments plats double épaisseur horizontaux (section 70 x 11 mm). - Traitement de surface anticorrosion par bains d'autophorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. - Fluide : huile minérale inaltérable haute performante, entretien. - Résistance électrique thermoplongeante, à coupe circuit automatique. - Teinte de base : blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova.- Fabriqué : en France.