Acova - Versus EL, surface verre en finition noire, 600W , H 1500 mm / L 475 mm

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • matériau - verre

  • puissance d'entrée max. chauffage - 600 W

  • couleur - noir

  • position du collecteur - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7613367034200

Réf. Sonepar

00029900603

Réf. Fournisseur

VSB-150-048

Réf. Commerciale

Acova

forme du cadre

droit

matériau

verre

puissance d'entrée max. chauffage

600 W

couleur

noir

position du collecteur

autre

avec console

Oui

pivotant

Non

forme du tube

autre

avec ventilateur

Non

position du boîtier de commande

frontal

commande à distance possible

Oui

avec télécommande

Oui

régulation de puissance

électronique

avec minuterie

Oui

degré de brillance

brillant

largeur

475 mm

hauteur

1500 mm

profondeur

8 mm

poids

16 kg

indice de protection (IP)

IP45

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

convient pour un usage domotique

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Non

avec matériau de fixation

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Versus Electrique commande infrarouge, puissance 600W, hauteur 1500 mm, largeur 475 mm, surface verre en finition noire

Les Atouts de l'article:

- Radiateur avec surface en verre de sécurité feuilleté de 2 x 4 mm intégrant un panneau chauffant électrique. - Équipé de 1 ou 2 barre(s) porte-serviettes rétractable(s) à l’arrière du radiateur (1 barre avec modèle VS-150, 2 barres avec modèle VS-175). - L’ouverture des barres peut se faire à droite ou à gauche de façon symétriqueou asymétrique. - Charge maximale 4 kg. - Les serviettes sèchent derrière le radiateur grâce à la diffusion de la chaleur à l’arrière de l’appareil. - Façade revêtement blanc brillant. - Au choix pilotage par : télécommande infrarouge à distance (programmation hebdomadaire, sélection de modes, détection ouverture/fermeture fenêtre, mise en marche forcée), ou par l’interface de commande tactile intégrée (3 niveaux de température au choix, fonction boost, verrouillage).- Compatible fil pilote 6 ordres.- Face avant en verre proposée en 3 finitions : noir brillant (ref VSB), miroir (ref VSM), blanc (ref VSW)
Télécommande infrarouge à, distance (programmation hebdomadaire, sélection de modes, détection ouverture/fermeture fenêtre, mise en marche forcée) et par interface de commande tactile intégrée

Les Atouts de la gamme:

Les serviettes sèchent en toute discrétion grâce aux barres porte-serviettes rétractables. Avec surface en verre en finition noire, blanc ou miroir. Existe en version électrique.