ACSO - Trame 1220W Dynacable SRC5 - 17,9W/ml - Pas de 18 - 15,23ml -  230V

ACSO - Trame 1220W Dynacable SRC5 - 17,9W/ml - Pas de 18 - 15,23ml - 230V

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3661529000741

Réf. Sonepar

00265000830

Réf. Fournisseur

412211ZC

Réf. Commerciale

ACSO

Trame 1220W Dynacable SRC5 - 17,9W/ml - Pas de 18 - 15,23ml - 230V

Les Atouts de l'article:

Câble chauffant 17W/m tramé au pas de 18cm pour une puissance surfacique de 85W/M². Il est destiné à être posé sur un isolant sous une chape. Il peut être recouvert par n’importe quel type de revêtement de sol compatible plancher chauffant électrique.

Les Atouts de la gamme:

Plancher chauffant rayonnant à poser sur isolant sous chape. Il est disponible en couronne et en trame. En couronne, le câble se fixe sur un isolant après interposition d’un écran (grillage ou polyane) à l’aide des crampons livrés à cet effet. Le pas de pose doit respecter les préconisations de l’Avis Technique délivré par le CSTB. En trame, le câble chauffant est associé à une grille plastique. Il permet une mise en œuvre rapide et offre une garantie de résultat à un tramage au pas constant.