ACSO - Trame 260W Dynacable SRC5 - 17,9W/ml - Pas de 18 - 3,25ml - 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3661529000642
Réf. Sonepar
00265001070
Réf. Fournisseur
412221ZC
Réf. Commerciale
ACSO
Trame 260W Dynacable SRC5 - 17,9W/ml - Pas de 18 - 3,25ml - 230V
Les Atouts de l'article:
Câble chauffant 17W/m tramé au pas de 18cm pour une puissance surfacique de 85W/M². Il est destiné à être posé sur un isolant sous une chape. Il peut être recouvert par n’importe quel type de revêtement de sol compatible plancher chauffant électrique.
Les Atouts de la gamme:
Plancher chauffant rayonnant à poser sur isolant sous chape. Il est disponible en couronne et en trame. En couronne, le câble se fixe sur un isolant après interposition d’un écran (grillage ou polyane) à l’aide des crampons livrés à cet effet. Le pas de pose doit respecter les préconisations de l’Avis Technique délivré par le CSTB. En trame, le câble chauffant est associé à une grille plastique. Il permet une mise en œuvre rapide et offre une garantie de résultat à un tramage au pas constant.