ACSO - Trame 1300W - Dynafloor STE - 120W/m² - Larg. 50cm - 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fixation du conducteur chauffant - collé
puissance de raccordement - 1300...1300 W
puissance - 120 W/m²
avec tapis de support - Non
auto-adhésif - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3661529017787
Réf. Sonepar
00265901792
Réf. Fournisseur
412609
Réf. Commerciale
ACSO
fixation du conducteur chauffant
collé
puissance de raccordement
1300...1300 W
puissance
120 W/m²
avec tapis de support
Non
auto-adhésif
Oui
charge du conducteur chauffant
85 W/m
adapté aux locaux humides
Non
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes
Oui
adapté en tant que chauffage de toiture
Non
largeur
500 mm
avec régulateur
Oui
avec thermostat d'ambiance
Oui
avec capteur de température du sol
Non
Trame 1300W - Dynafloor STE - 120W/m² - Larg. 50cm - 230V
Les Atouts de l'article:
Le système de chauffage DYNAFLOOR 120W/m² s’intègre directement dans l’épaisseur du mortier colle de fixation du carrelage. Très facile de mise en œuvre, il n’est pas nécessaire de déposer l’ancien carrelage pour recouvrir le câble avec votre nouveau revêtement. DYNAFLOOR doit se dérouler sur un directionnel de flux en polystyrène extrudé de forte densité, associé à un revêtement en ciment renforcé, pour une meilleure isolation thermique.
Les Atouts de la gamme:
Le procédé de chauffage DYNAFLOOR se compose d’un câble chauffant très fin tramé en usine sur une maille en fibre de verre. DYNAFLOOR est disponible en 120w/m² pour 15 puissances différentes mais aussi en 160w/m² pour 16 puissances différentes. Ces produits sont également disponibles en KITS (composés d’une trame, d’un thermostat tactile et de 2 gaines souples).