ACSO - Dynacable 337W - PFP SRC1 - Long. 30,00ml - 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - parallèle autolimitant
température de maintien max. - 70 °C
capacité de chauffage - 337 W/m
tension nominale - 230 V
application - câble chauffant
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3661529013970
Réf. Sonepar
00265595030
Réf. Fournisseur
595030
Réf. Commerciale
ACSO
type de câble
parallèle autolimitant
température de maintien max.
70 °C
capacité de chauffage
337 W/m
tension nominale
230 V
application
câble chauffant
longueur
30 m
couleur
noir
Dynacable 337W - PFP SRC1 - Long. 30,00ml - 230V