fin de vie
Adee - Capteur de temperature 0-40C blanc

Adee - Capteur de temperature 0-40C blanc

ADEE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de sortie - sans fil

  • plage de mesure - 0...40 °C

  • capteur intérieur - Oui

  • indice de protection (IP) - IP30

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3662901000274

Réf. Sonepar

00162100027

Réf. Fournisseur

10020033

Réf. Commerciale

Adee

signal de sortie

sans fil

plage de mesure

0...40 °C

capteur intérieur

Oui

indice de protection (IP)

IP30

Capteur de température 0-40°C blanc

Les Atouts de la gamme:

Les sondes TRIO2SYS recueillent des informations sur l’environnement du bâtiment et permettent à l’utilisateur d’être informé de son évolution (humidité, température, luminosité). Sans fils et sans piles, ces appareils discrets transmettent des données qui détermineront la mise route de scénarios intelligents tel que l’arrêt de la climatisation si la température est trop basse.