Adee - Paraf mod 3P FUSADEE NXT Decon.Integ, Type 2, Uc 275V, Up 0,75kV, avec TS

Adee - Paraf mod 3P FUSADEE NXT Decon.Integ, Type 2, Uc 275V, Up 0,75kV, avec TS

ADEE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 0.75 kV

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3382121111122

Réf. Sonepar

00162111112

Réf. Fournisseur

111112

Réf. Commerciale

Adee

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

3

courant de décharge nominal (8/20)

5 kA

tension nominale AC

230 V

niveau de protection

0.75 kV

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

schéma de liaison TN

Oui

schéma de liaison TT

Oui

tension max de régime permanent

275 V

résistance de court-circuit (Isccr)

25 kA

fusible auxiliaire intégré

Oui

taille (DIN)

6 TE

section de conducteur flexible max. (fil fin)

25 mm²

avec contact de signalisation à distance

Oui

classe d'essai type 2

Oui

indice de protection (IP)

IP20

Parafoudre modulaire tripolaire FUSADEE NXT avec déconnecteur intégré, Type 2, Uc 275V, Up 0,75kV, avec Télésignalisation

Les Atouts de l'article:

Parafoudre type 2+3 tripolaire modulaire avec déconnecteur associé intégré.
Ultra performant avec sa technologie diode et son Up 0,75kV.