Adee - Paraf mod T2 debro fusible integre, 2P, Isccr 25kA Uc 275V Imax 30kA sans TS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3382121741015
Réf. Sonepar
00162174101
Réf. Fournisseur
174101
Réf. Commerciale
Adee
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
2
courant de décharge nominal (8/20)
10 kA
tension nominale AC
230 V
niveau de protection
1.5 kV
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
schéma de liaison TN
Oui
schéma de liaison TT
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20)
30 kA
tension max de régime permanent
275 V
résistance de court-circuit (Isccr)
25 kA
fusible auxiliaire intégré
Oui
taille (DIN)
2 TE
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Parafoudre type 2 modulaire débrochable bipolaire avec fusible intégré, Isccr 25kA Uc 275V Imax 30kA sans TS
Les Atouts de l'article:
Parafoudre type 2+3 bipolaire avec déconnecteur associé intégré.
Adapté à la protection de tête dans les installations tertiaire et à la protection de proximité des équipements sensibles en milieu industriel.
Compact et simple d'installation, pas de déconnecteur associé à ajouter.