Adee - Paraf. Mod compact debro VARIO 4P type 1-2 Uc 440V Iimp 12,5kA Up 1,5kV TS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant de foudre (10/350) - 12.5 kA
tension nominale AC - 230 V
tension max de régime permanent - 440 V
niveau de protection - 1.5 kV
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3382121760177
Réf. Sonepar
00162176017
Réf. Fournisseur
176017
Réf. Commerciale
Adee
nombre de pôles
4
courant de foudre (10/350)
12.5 kA
tension nominale AC
230 V
tension max de régime permanent
440 V
niveau de protection
1.5 kV
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
Schéma de liaison IT
Oui
schéma de liaison TN
Oui
schéma de liaison TN-S
Oui
schéma de liaison TT
Oui
capacité d'extinction du courant de suite
25 kA
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)
125 A
taille (DIN)
4 TE
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
signalisation à distance
Oui
classe d'essai
type 1 et 2
indice de protection (IP)
IP20
Paraf. Mod compact débro VARIO tétrapolaire type 1/2 Uc 440V Iimp 12,5kA Up 1,5kV
Les Atouts de l'article:
Parafoudre type 1+2 tétrapolaire.
Adapté à la protection de tête dans les installations tertiaire ou industriel en présence d'un paratonnerre.
Performance optimale avec sa technologie diode et son Up1,5kV.