Adee - Paraf Mod Debro 3 P Type 1+2 Iimp 25kA, Uc 260V, Up 1,5kV avec signal deporte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant de foudre (10/350) - 25 kA
tension nominale AC - 230 V
tension max de régime permanent - 260 V
niveau de protection - 1.5 kV
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3382121770121
Réf. Sonepar
00162177012
Réf. Fournisseur
177012
Réf. Commerciale
Adee
nombre de pôles
3
courant de foudre (10/350)
25 kA
tension nominale AC
230 V
tension max de régime permanent
260 V
niveau de protection
1.5 kV
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
schéma de liaison TN
Oui
schéma de liaison N-C
Oui
schéma de liaison TN-S
Oui
capacité d'extinction du courant de suite
50 kA
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)
250 A
taille (DIN)
6 TE
signalisation à distance
Oui
classe d'essai
type 1 et 2
indice de protection (IP)
IP20
Parafoudre Modulaire Débrochable tripolaire, protection mode commun, Type 1+2 Iimp 25kA, Uc 260V, Up 1,5kV avec signalisation déportée